※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス土間鏝長柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10024902 品番 SDK-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます
特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。

材質ステンレス焼入鋼・0.5厚 用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に 仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている トラスコ品番851-0908 長さ(mm)450 質量(g)620 先幅(mm)95 元幅(mm)102
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする