SWカートリッジ/止まり穴用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)45 注文コード10024903 品番SW148176EL
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)45 適合ヘッドSW148-203CKB6/SW148-203CKB7 加工径範囲(Φmm)148~176 仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IP タイプ止まり穴用Eタイプ 種類荒用ボーリングヘッド 適合インサートCC16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする