※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の エンバル鏝
本焼エンバル鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
105
注文コード
10024936
品番
ENB-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。
材質
特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工
用途
下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに
仕様
コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています
トラスコ品番
851-0878
寸法(mm)
105
質量(g)
70
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。柄が曲ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません