BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
SWカートリッジ/止まり穴用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
50
注文コード
10024937
品番
SW175203EL
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
適合ヘッド
SW148-203CKB6/SW148-203CKB7
加工径範囲(Φmm)
175~203
仕様
●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IP
タイプ
止まり穴用Eタイプ
種類
荒用ボーリングヘッド
適合インサート
CC16