BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
SWカートリッジ/止まり穴用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
-
注文コード
10025007
品番
SW88110EL
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
-
適合ヘッド
SW 68-110CKB6
加工径範囲(Φmm)
88~110
仕様
●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IP
タイプ
止まり穴用Eタイプ
種類
荒用ボーリングヘッド
適合インサート
CC16