BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
SWカートリッジ/止まり穴用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
-
注文コード
10025025
品番
SW98126EL
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
-
適合ヘッド
SW 98-153CKB6/SW 98-153CKB7
加工径範囲(Φmm)
98~126
仕様
●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IP
タイプ
止まり穴用Eタイプ
種類
荒用ボーリングヘッド
適合インサート
CC16