※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 道路面引鏝
本焼内丸面引鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(Φmm)
15
注文コード
10025112
品番
UTM-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。
材質
特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
用途
建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに
仕様
角度90度に曲げた部分に各Rを付けている
トラスコ品番
851-0927
質量(g)
250
角度(°)
90
羽根幅(mm)
35
こて部全長(mm)
150
寸法R(Φmm)
15
注意
※柄部を踏んだりしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません