※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 角鏝
油焼クシ目角鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025198
品番
KSK-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
材質
材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
用途
接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に
仕様
特殊焼入鋼にクシ目を付けている
トラスコ品番
851-0892
寸法(mm)
270
質量(g)
270
先幅(mm)
90
元幅(mm)
90
注意
※踏んだりしないでください。カシメがうきます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません