カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 角鏝
油焼角鏝 300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10025225
品番
AKK-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
材質
材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
用途
材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
トラスコ品番
851-0874
寸法(mm)
300
質量(g)
280
アズワン品番
64-8405-31
先幅(mm)
100
元幅(mm)
100
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません