※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
下西製作所の マグネット用品
下西製作所の マグネットホルダー
下西製作所の 永磁ホルダー
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025435
品番
SM205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
吸着力
67N
外径(Φmm)
13
高さ(mm)
8
寸法(ねじ径)
4 X 深4.5
質量(g)
7
タイプ
ネオジムホルダー 超強力タイプ
吸着力(N)
67
注意
※使用環境80℃以下