ENH5-1J インサートホルダ(EWNヘッド用) BIG DAISHOWA 10025969

インサートホルダ(EWNヘッド用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)57適合EWN(E)53-95CKB5(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)注文コード10025969品番ENH5-1J
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合EWN(E)53-95CKB5(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)寸法L(mm)57寸法L1(mm)53CK No.CK5最大切込深さ(mm)0.6加工径範囲(Φmm)53~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする