3213 3213 ブッシュパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10026021

 

3213 3213 ブッシュパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10026021 3213 3213 ブッシュパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10026021 3213 3213 ブッシュパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10026021

3213 ブッシュパンツ

(9件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10026021 品番3213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応の作業服です。

仕様
ブッシュパンツカーゴポケット
右カーゴポケット携帯電話入
コインポケット
左後貼ポケット+ピスポケット
マジックテープ付ポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82 ウエスト(cm)76 色番93 種別パンツ ブラック サイズ76 シリーズHARDWORK321シリーズ 混率(%)綿100 生地キャンバス(バイオウォッシュ) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10026012
2016-03-17
用途:
一般作業

縫製はしっかりしていますが生地弱くポケット周りとか力のかかるところが裂けてきます ハズレでした

MonotaROからの回答


この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10025933
2015-10-06
用途:
自動車整備業
ベルオートサービス 様

腰が深くて安心です

対象商品:
10026021
2015-06-20
用途:
自宅作業

形は細身で見た目が良い。股上が深くて安心感があります。3本目のリピートです。ブラックを購入しましたが。黒と言うより 濃い灰色 ですかね。真っ黒よりこの方が好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
10026073
2015-06-12
用途:
建築作業
有限会社 東新工業 様

幅の広いベルトが使えるような物が欲しい

1人が参考にしています
2014-04-11
用途:
溶接

綿100ですが動きやすいです。
生地は値段のわりに(バートルの3000円代のものと比べて)薄手ですが悪くは無いと思います。春夏向けという感じです。
カーゴですが細身です。
ポケットが腿の位置にくるので、ここにペン用のポケットがあっても…と、思いましたが、思ったよりは邪魔にはなりませんでした。かといって使い勝手は微妙です。
マチの無いポケットなので細かく分ける利点はあまり無いような…

ネイビーを購入しましたがグレーに近いくすんだ紺です。

2人が参考にしています
対象商品:
10025802
2012-08-22
用途:
溶接作業
建設業・工事業

色が深みのある ブルー(明るい紺色)でステキな色。
生地は思ったより部厚くなかった。
曲げ伸ばしには程よく冬場は下にタイツを着用しても
かさばらなくて良いかも知れない。
サイドポケットが通常の横に付いておらず、前にあるので
立ち座りの時が不便で道具類が入れられないのが残念。
マジックテープがポケットのふたになり便利。

3人が参考にしています
対象商品:
10025951
2011-06-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車の整備に着用しておりますが、非常に穿き心地が良くポケットも使いやすい構造で気に入りました。個人的にツナギが嫌いで、カーゴパンツにシャツの組み合わせで作業してきました。今まで色々なメーカーのパンツを使いましたが、その中で一番いいですね。肌触りやコシも良く、通気性もほどほどにいい感じなのでこれから夏にかけても快適に過ごせそうです。裾に絞りに使う紐が入っていないのもいいです。あれはあると雨の日に水を吸ってよくないですから。
価格から考えるとこの仕上がりは◎だと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
10026073
2011-04-09
用途:
社用服に使用。

藤和社の製品は品質も良く何時も愛用しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする