※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 特殊用グリース
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
10026178
品番
557-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用塑性加工用です。
半透明のワックス被膜を形成します。
色
透明
用途
汎用塑性加工に
トラスコ品番
102-5372
使用温度範囲(℃)
-20〜100
容量(L)
1
容器
缶
使用目的
汎用塑性加工
主成分
特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません