※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cペースト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 10026302 品番 3001617
参考基準価格(税別)¥233,520 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。

用途
ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
各種産業機械の部品組立箇所。
ロール軸受など高荷重下のかん合部など。
トラスコ品番541-8950 灰黒 使用温度範囲(℃)-30〜130 容量(kg)20 主成分二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする