曜日別特売
1015827 OCE@N FO 20L ダイゾーニチモリ 10026345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCE@N FO 20L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード10026345品番1015827
参考基準価格(税別)¥45,360販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。
無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。
また、耐水性にも優れております。

用途
食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。
トラスコ品番541-8798透明主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする