※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード10026668 品番D-321R-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

常温硬化タイプの乾性被膜です。
ディップスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。

用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造 トラスコ品番599-7801 使用温度範囲(℃)270 容量(L)4 容器 主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする