BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
オートタッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10027003
品番
TC8-M2
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
タッピング能力
d/メートル…M2・ユニファイ…No3,No4・管用…-
寸法(mm)
□d2/2.5
質量(kg)
0.05
D
16
寸法L(mm)
40.5
寸法H(mm)
21
寸法L1(mm)
17
Φd1
3
刃径(mm)
3
ホルダ長さL(mm)
40.5