BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
カートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10027028
品番
B32-SCLCR-22032-12
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●適合インサートクランプスクリュセット:S5 S-20IP
全長(mm)
32
質量(kg)
0.1
タイプ
スクリューオンタイプ
寸法t(mm)
-
寸法F(mm)
22
適合チップ
CC1204(ISO)
寸法D1(Φmm)
32
勝手
右勝手
主な用途
ポジティブインサート用
角度θ(°)
95