画像準備中

カートリッジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10027046 品番 B32-SDUCR-22032-11
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S4 S-15IP 全長(mm)32 質量(kg)0.1 タイプスクリューオンタイプ 寸法t(mm)4(max.) 寸法F(mm)22 適合チップDC11T3(ISO) 寸法D1(Φmm)32 勝手右勝手 主な用途ポジティブインサート用 角度θ(°)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする