BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
カートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10027107
品番
B40-SDUCR-27032-11
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●適合インサートクランプスクリュセット:S4 S-15IP
全長(mm)
32
質量(kg)
0.2
タイプ
スクリューオンタイプ
寸法t(mm)
4(max.)
寸法F(mm)
27
適合チップ
DC11T3(ISO)
寸法D1(Φmm)
40
勝手
右勝手
主な用途
ポジティブインサート用
角度θ(°)
93