※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 足場周辺機器
ユニセイキの アジャスターボルト
レベリングブロック A型 A-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10028052
品番
LBA-3
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
据付、取付が簡単です。
用途
定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7970
材質
鋳鉄
幅(mm)
195
質量(kg)
12
許容荷重(kg)
2500
高さ(mm)
96
揚程(mm)
6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600