※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 足場周辺機器
ユニセイキの アジャスターボルト
レベリングブロック B型 B-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10028077
品番
LBB-2
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
据付、取付が簡単です。
用途
定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7972
材質
鋳鉄
幅(mm)
184
質量(kg)
5
許容荷重(kg)
1000
高さ(mm)
64
揚程(mm)
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000