※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
プレートマグネットキャッチ(M6) YMC-38-6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10028725
品番
YMC-38-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
M6フレーム用です。
付属品
プレート
トラスコ品番
848-9685
材質
Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304
幅(mm)
23
高さ(mm)
15
質量(g)
31
奥行(mm)
70
適合ナット
YN-06-6
適合ボルト径
YCB-06-15
吸着力(kg)
2
注意
※ボルト・ナットは別売りとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません