オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
ショックレスハンマー用 交換木柄
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10028733
品番
OS-270W
参考基準価格(税別)
¥1,825
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
18
適合
#1/2
適合ロールピン
Φ3×16.5
トラスコ品番
356-9420
質量(g)
81