BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの エンドミルホルダ
サイドロックエンドミルホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
60
注文コード
10030729
品番
C6-ISL25-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
寸法L・寸法H
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
60
G
M18×P2
寸法L1(mm)
24
外径D(Φmm)
65
寸法L2(mm)
25
内径d(Φmm)
25
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
寸法W(Φmm)
-