BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの エンドミルホルダ
サイドロックエンドミルホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
90
注文コード
10031009
品番
HSK-A100-ISL40-125
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
質量(kg)
5.8
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
90
G
M20
寸法L1(mm)
-
外径D(Φmm)
90
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
40
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
32
寸法W(Φmm)
-