サイドロックエンドミルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)210 寸法H(mm)90 注文コード10031079 品番HSK-A100-ISL40-210
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法L・寸法Hなど23種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 質量(kg)10.2 寸法L(mm)210 寸法H(mm)90 GM20 寸法L1(mm)- 外径D(Φmm)90 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)40 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)32 寸法W(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする