サイドロックエンドミルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法H(mm)60 注文コード10031158 品番HSK-A63-ISL25-105
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法L・寸法Hなど23種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 質量(kg)2.3 寸法L(mm)105 寸法H(mm)60 GM18 寸法L1(mm)- 外径D(Φmm)65 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)25 寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)25 寸法W(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする