サイドロックドリルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)85 注文コード10031176 品番BBT30-TSL32-85
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法L・把握径D・寸法L1など19種類から選べます 他の種類を見る
Φd32 寸法L(mm)85 寸法H(mm)60 ΦD63 寸法H1(mm)15 寸法G(mm)M16 寸法H2(mm)20 刃径(mm)32 ホルダ長さL(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする