サイドロックドリルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)63 注文コード10031185 品番BT40-TSL16-90
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・把握径D・寸法L1など19種類から選べます 他の種類を見る
Φd16 寸法L(mm)90 寸法H(mm)48 ΦD48 寸法L1(mm)63 寸法H1(mm)14 寸法G(mm)M10 寸法H2(mm)14 刃径(mm)16 ホルダ長さL(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする