BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
サイドロックドリルホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
52
注文コード
10031194
品番
BT50-TSL16-90
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・把握径D・寸法L1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
Φd
16
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
48
ΦD
48
寸法L1(mm)
52
寸法H1(mm)
14
寸法G(mm)
M10
寸法H2(mm)
14
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
90