タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の 鋼製巻尺
エンジニヤスーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10031201
品番
HSP-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般測定・土木・建築測量用、海岸・河川・泥地の測定にも使用可能
補正説明書付、ヨンゴーゴーピッチ表示付
軽くて丈夫なABS樹脂ケース付、エラストマー樹脂グリップ採用
空転防止機構付
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
10
本体質量(g)
690
製品質量(g)
690
トラスコ品番
377-1709
外形寸法(mm)
縦297×横190×奥37
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10031201
HSP-30
85842005
HSP3-30
エンジニヤスーパーはや巻
タジマツール(TJMデザイン)
1個
¥
9,598
税込
¥
10,558
同ブランドの代替品です