エンジニヤスーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10031217 品番HSP-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一般測定・土木・建築測量用、海岸・河川・泥地の測定にも使用可能
補正説明書付、ヨンゴーゴーピッチ表示付
軽くて丈夫なABS樹脂ケース付、エラストマー樹脂グリップ採用
空転防止機構付

長さ(m)50 テープ幅(mm)10 本体質量(g)1000 製品質量(g)1000 トラスコ品番377-1717 質量(kg)1 外形寸法(mm)縦297×横190×奥37 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 標準張力(N)50
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10031217 HSP-50 85842014 HSP3-50 エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン) エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン) 1個 14,980 税込16,478 同ブランドの代替品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする