BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
サイドロックドリルホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
14
注文コード
10031219
品番
C5-TSL16-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
寸法L・把握径D・寸法L1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
Φd
16
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
48
ΦD
48
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
14
Gねじ
クランプ/M10P1.25
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
60