タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の ガラス繊維製巻尺
シムロン - R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
30
注文コード
10031314
品番
YSR-30
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般測定・道路・鉄道・電気工事用
ツートンカラー両面目盛テープ
軽くて丈夫なABS樹脂ケース
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ガラス繊維
外形寸法(mm)
縦320×横208×奥45
本体質量(g)
560
トラスコ品番
377-3248
目盛(mm)
(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。