サイドロックドリルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 把握径D(Φmm)16 注文コード10031429 品番HSK-A100-TSL16-90
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・把握径D・寸法L1など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)90 寸法H(mm)48 ΦD48 寸法H1(mm)14 寸法G(mm)M10 寸法H2(mm)14 把握径D(Φmm)16 刃径(mm)16 ホルダ長さL(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする