BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
サイドロックドリルホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
把握径D(Φmm)
32
注文コード
10031499
品番
HSK-A100-TSL32-105
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・把握径D・寸法L1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
60
ΦD
63
寸法H1(mm)
15
寸法G(mm)
M16
寸法H2(mm)
20
把握径D(Φmm)
32
刃径(mm)
32
ホルダ長さL(mm)
105