BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
サイドロックドリルホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
把握径D(Φmm)
40
注文コード
10031587
品番
HSK-A63-TSL40-120
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・把握径D・寸法L1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
40
ΦD
68
寸法H1(mm)
15
寸法G(mm)
M16
寸法H2(mm)
25
把握径D(Φmm)
40
刃径(mm)
40
ホルダ長さL(mm)
120