スーパーマムシ305

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード10031594 品番SPM-305
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) トラスコ品番828-8314 刃厚(mm)2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34 製品質量(g)416 主要切断材料一般鋼・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする