オートロックJ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10031734 品番LC-620BL
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ロック力25キロのオートロック式
J型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用
頑丈な0.8mmブレードホルダー
強力な引き手力を掛けられるグリップデザイン
ボディ内に2枚の替刃内蔵

規格J型 ブルー トラスコ品番377-1831 適合替刃・カッターJ型刃 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×80×25 製品質量(g)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10031734
2025-08-13
用途:
仕事、DIY用
建設業・工事業

これを使い始めてからは、こればかり使用してます。
仕事用に数個、自宅用に数個。
刃に厚みがあるため、薄い鉄板でしたら切ることができます。
配管のラッキングなんかは少し力を使いますが切れます。LGSは電工ナイフ代わりに、刃の背を叩いて切込みを入れられます(たまに折れます)。
ただ、プラスターボード等、厚みのあるものに開口するときや切込みを入れるときは一般的な刃の厚みのほうが楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
10031734
2025-04-22
用途:
電気工事などケーブルの皮むきに使用!
サンキライ.エレック 様

厚みの有る刃て、これを使いなれてしまうと、他のカッターを使用する気は全くなくなり、長年使ってます。

対象商品:
10031734
2019-07-13
用途:
断熱材の切断
BOORO 様 (建設業・工事業)

金属な部分が弱く、力を入れて、使用する他、割れてきますが、使いやすいので何度も購入しています。

対象商品:
10031734
2017-01-19
用途:
厚手の 布地の カット
外谷工業 様 (建設業・工事業)

長く 使っていますが、近所の ホームセンターが 在庫しなくなったので まとめて 買っています。L型より握った感じが とても良いと思います。

対象商品:
10031734
2016-06-09
用途:
携帯ナイフ
茨木高原カンツリー倶楽部 様

作業中の携帯ナイフとして3本目。
紛失しないように、愛用したい。

対象商品:
10031734
2014-09-05
用途:
グラスウールのカット

刃がとても丈夫で切れ味も鋭く作業性が良い

対象商品:
10031734
2013-03-17
用途:
切断
自動車・二輪車・自転車関連業

十数年振りに同じものを買い足しました。
以前のものは日本製で水色でしたが、いまのものは中国製で青になっています。
残念ながら質感は落ちています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする