SA-20C サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン) 10032066

SA-20C サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン) 10032066
SA-20C サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン) 10032066

サンダーSA-20型(中目)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10032066品番SA-20C
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

木、アルミ、プラスチック研削工具です。
作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比)
研削面に対してどの方向にも削れます。
刃は簡単に取り替えられます。

用途狭い平面・細かい作業用適合中目 SAB-20Cトラスコ品番377-2373幅(mm)22高さ(mm)45質量(g)25奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10032066
2021-10-09
用途: パテ、木工研磨

昔から使ってますが、細かい部位を削る時に重宝してます。
他社にも同じような商品ありますが、タジマは刃をネジ止めから、はめ込み式に仕様変更したため便利です。
非鉄用ですが、錆びとり用の刃を開発すれば需要はあると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする