サンダーSA-30型(中目)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032075 品番SA-30C
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

木、アルミ、プラスチック研削工具です。
作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比)
研削面に対してどの方向にも削れます。
刃は簡単に取り替えられます。

用途狭い平面用 適合中目 SAB-30C トラスコ品番377-2403 幅(mm)25 高さ(mm)50 奥行(mm)180 目の粗さ中目 製品質量(g)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10032075
2017-06-02
用途:
尺八製作で管尻部分の根を整理する時に使用する。

昔ながらのヤスリを使ってましたが、サンダーに変えて大変楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする