BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
シンクロタップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10032278
品番
CKB2-STC8-47.5
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
タップコレット:TC8-□
寸法L1(mm)
17
寸法D(Φmm)
25.5
シャンク
CK2
寸法D1(Φmm)
15.8(M2~M4)/19(M5~M8)
ホルダ長さL(mm)
30.5