BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
シンクロタップホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10032305
品番
CKB3-STC12-66
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
タップコレット:TC12-□
全長(mm)
43
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
32
シャンク
CK3
寸法D1(Φmm)
22
ホルダ長さL(mm)
36