BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
シンクロタップホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10032323
品番
CKB4-STC20-72
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
タップコレット:TC20-□
寸法L1(mm)
25
寸法D(Φmm)
44
シャンク
CK4
寸法D1(Φmm)
22(M7~M12)/31(M14~M20)
ホルダ長さL(mm)
47