BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
シンクロタップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10032348
品番
CKB5-STC30-92
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
適合
タップコレット:TC30-□
寸法L1(mm)
38
寸法D(Φmm)
55
シャンク
CK5
寸法D1(Φmm)
41
ホルダ長さL(mm)
54