パーフェクトキャッチG450

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032434 品番PCG-450
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます
下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます
見やすい蛍光黄色糸を使用
替針(据付針)1本付
付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)

寸法(縦×横×厚さ)(mm)177×152×30 下げ振り質量(g)100〜1000 仕様自動巻取式 トラスコ品番813-4579 外形寸法(mm)縦103×横120×奥30 本体質量(g)250 糸の長さ(m)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:452

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする