ピーキャッチはや巻1600

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032495 品番P-HM1600
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

建築用下げ振り保持器
木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます
糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付
3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)
本体を守るエラストマー装着
携帯に便利なストラップ付
装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)

糸の長さ(m)16 適合下げ振り質量(g)100〜1000 トラスコ品番813-4777 外形寸法(mm)縦125×横129×奥41 本体質量(g)500 製品質量(g)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする