ステンヘッドスクレーパー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10032565 品番 SCR-M75
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製
握りやすいエラストマー樹脂グリップ
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます

刃幅(mm)75 全長(mm)240 刃長(mm)101 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂 用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です トラスコ品番335-8461 質量(g)170 タイプマルチ 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10032574
2021-08-14
用途:
型枠のケレン

型枠ケレン用ではないですけど気に入りずっと使っています。

対象商品:
10032583
2020-07-28
用途:
ケレン作業

さすがTAJIMAの製品です。丈夫で長持ち、使いやすいです。
高価なだけあります。

対象商品:
10032547
2020-07-11
用途:
生ゴムの切断
教育・研究機関

生ゴムシートを,ある細さで短冊状に打ち切るために購入.扱いやすくて助かりました.

対象商品:
10032547
2020-04-29
用途:
塗装用

さすがダジマの製品で錆取りに最適で使いやすいです。

対象商品:
10032547
2019-08-19
用途:
床下地、接着剤剥がしに
建設業・工事業

ステンレス製で丈夫。鋭いテーパーなので、スムーズにケレンが出来ます。

対象商品:
10032547
2018-02-22
用途:
Pタイル剥離作業
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

手元後ろから打撃も出来、刃先も鋭く研いであり。グリップもゴム系で握りやすく使い勝手も良い。

対象商品:
10032531
2018-01-26
用途:
すにこに着いた、ウサギの糞を、こすり取るのに使いました。

握りやすく、きれいに取れました。力も入れずに すんなり取れました。

対象商品:
10032547
2017-06-04
用途:
滑り止めシートを剥がす時に使います

ハンマーで叩きながら使うと効率よく剥がすことが出来ます。
ハンドルも持ちやすく木柄タイプより手が痛くなりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする