ピーライン墨つぼジャスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032662 品番PS-JUST-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量20mlの墨タンク
狭いところにも確実に墨が撃てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
糸替え時に便利な糸通し棒付

糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)7.5 タンク容量(mL)(墨)20 付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)/密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています) トラスコ品番377-2209 外形寸法(mm)縦205×横80×奥40 本体寸法(mm)205 本体質量(g)145 製品質量(g)145 糸の太さ(mm)細0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10032662 PS-JUST-W 60840832 PS-SUMXX ピーライン墨つぼXX タジマツール(TJMデザイン) ピーライン墨つぼXX タジマツール(TJMデザイン) 1個 2,098 税込2,308 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする